• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber-Satz 6-teilig im PVC-Halter

Artikel-Nr.: 8757670
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8757670
EAN / GTIN 4010883875769
Herstellernummer 8757670
L-Nummer L60160 1303

Beschreibung

Beschreibung:

  • Im PVC-Halter
  • Chrom-Molybdän-Vanadium Lufthärterstahl 45CrMoV7
  • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
  • Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert

Merkmal:

  • Aufbewahrung: PVC-Halter
  • Ausführung: In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Gesamtbreite [mm]: 75 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 16 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 155 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb