• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechaniker-Flachrundzange 45°, Langbeckzange L.196mm

Artikel-Nr.: 87576215
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
    Produktart Flachrundzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87576215
    EAN / GTIN 4005887005717
    Herstellernummer 87576215
    L-Nummer L60010 6849

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet zum Greifen von schwer zugänglichen Zündkerzensteckern oder Ähnlichem durch abgewinkelte Backen
    • 45° gewinkelte, flach-runde Backen
    • Greifflächen gezahnt

    Merkmal:

    • Spitzenhöhe mm (e): 3 mm
    • Spitzenbreite mm (f): 3.5 mm
    • Kopfhöhe mm (d): 9.5 mm
    • Kopfbreite mm (a): 17 mm
    • Winkel: 45 °
    • Backenlänge: 68 mm
    • L3: 68 mm
    • Kopf: poliert
    • Griffe: Kunststoffüberzug
    • Höhe mm (h): 24 mm
    • L2: 28 mm
    • Länge mm (L): 196 mm
    • T: 9,5 mm
    • W: 17 mm
    • Gewicht: 206 g
    • Breite mm (b): 56 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb