• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechaniker-Flachzange L.192mm

Artikel-Nr.: 87570115
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
Produktart Flachzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87570115
EAN / GTIN 4005887005502
Herstellernummer 87570115
L-Nummer L60010 6278

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders geeignet für Arbeiten in der Feinmechanik und in der Elektroindustrie
  • Flache Backen, besonders schlank und dünn
  • Greifflächen mit Schräghieb

Merkmal:

  • Spitzenhöhe mm (e): 2 mm
  • Kopfhöhe mm (d): 4.5 mm
  • Spitzenbreite mm (f): 8.5 mm
  • Kopfbreite mm (a): 13.5 mm
  • Backenlänge: 75 mm
  • L3: 75 mm
  • Kopf: verchromt
  • Griffe: Kunststoffüberzug
  • Höhe mm (h): 14 mm
  • Länge mm (L): 192 mm
  • T: 4,5 mm
  • W: 13,5 mm
  • Gewicht: 121 g
  • Breite mm (b): 54 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb