• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombizange L.180mm Kunststoffüberzug

Artikel-Nr.: 87545610
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87545610
EAN / GTIN 4005887525000
Herstellernummer 87545610
L-Nummer L60010 4672

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für alle Drähte, sogar Pianodraht
  • Aus hochwertigem Spezialwerkzeugstahl in Sondergüte, daher mit überragender Schneidleistung und Haltbarkeit auch bei harter Dauerbeanspruchung
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für alle Drähte
  • DIN ISO 5746

Merkmal:

  • Kabel (5): 12 mm
  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • Pianodraht (4): 1,8 mm
  • Harter Draht (3): 2,0 mm
  • Kopf: poliert
  • Griffe: Kunststoffüberzug
  • Länge mm (L): 180 mm
  • Gewicht: 212 g
  • Breite mm (b): 54 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb