• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombizange L.180mm Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen

Artikel-Nr.: 87545110
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 87545110
EAN / GTIN 4005887381903
Herstellernummer 87545110
L-Nummer L60010 5062
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für alle Drähte, sogar Pianodraht
  • Aus hochwertigem Spezialwerkzeugstahl in Sondergüte, daher mit überragender Schneidleistung und Haltbarkeit auch bei harter Dauerbeanspruchung
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für alle Drähte
  • DIN ISO 5746

Merkmal:

  • Kabel (5): 12 mm
  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • Pianodraht (4): 1,8 mm
  • Harter Draht (3): 2,0 mm
  • Kopf: verchromt
  • Griffe: Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen
  • Länge mm (L): 180 mm
  • Gewicht: 230 g
  • Breite mm (b): 62 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb