• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisolierzange min.D.5mm² - max.D.10mm² L.160mm

Artikel-Nr.: 87543105
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87543105
EAN / GTIN 4005887381002
Herstellernummer 87543105
L-Nummer L60010 7977

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum individuellen Abisolieren von unterschiedlichen Querschnitten
  • Mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder
  • Litzendurchmesser

Merkmal:

  • Durchmesser min. (mm²): 5 mm²
  • Durchmesser max. (mm²): 10 mm²
  • Schneidleistung: 10 mm²
  • Kopf: Verchromt
  • Griffe: Mehrkomponenten-Hüllen
  • Länge mm (L): 160 mm
  • Gewicht: 197 g
  • Breite mm (b): 82 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb