• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange min.D.10mm max.D.25mm L.129mm

Artikel-Nr.: 87534010
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87534010
EAN / GTIN 4005887004581
Herstellernummer 87534010
L-Nummer L60010 7778

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für Außenringe (Wellen) Form B
  • DIN 5254 B, 90° gewinkelte Backen in Richtung der Breite
  • Abrutschhemmende Präzisionsspitzen
  • Chrom-Vanadium
  • Im Gesenk geschmiedet
  • Ölgehärtet
  • Rückholfeder

Merkmal:

  • Griffe: kariert
  • Kopf: verchromt
  • Durchmesser max. (mm): 25 mm
  • Durchmesser min. (mm): 10 mm
  • DIN: B10
  • Gr.: A11
  • Länge mm (L): 129 mm
  • Gewicht: 85 g
  • Breite mm (b): 74 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb