• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange 90° für Innenringe min.D.85mm max.D.140mm L.295mm

Artikel-Nr.: 87532025
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87532025
EAN / GTIN 4005887004512
Herstellernummer 87532025
L-Nummer L60010 6877

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrom-Vanadium, Griffe kariert
  • Geeignet für Innenringe (Bohrungen) Form D
  • DN 5256 D, 90° gewinkelte Backen in Richtung der Breite
  • Gerade, abrutschhemmende Präzisionsspitzen
  • Im Gesenk geschmiedet
  • Ölgehärtet

Merkmal:

  • Griffe: kariert
  • Kopf: verchromt
  • Durchmesser max. (mm): 140 mm
  • Durchmesser min. (mm): 85 mm
  • DIN: D85
  • Gr.: J41
  • Länge mm (L): 295 mm
  • Gewicht: 416 g
  • Breite mm (b): 57 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb