• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsring-Zange min.D.8mm max.D.13mm L.141mm

Artikel-Nr.: 87531600
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Sicherungsringzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87531600
    EAN / GTIN 4005887004468
    Herstellernummer 87531600
    L-Nummer L60010 7610

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • geeignet für Innenringe (Bohrungen) Form C
    • Poliert, Griffe mit Kunststoff-Überzug

    Merkmal:

    • Kopf: poliert
    • Griffe: Kunststoffüberzug
    • Durchmesser max. (mm): 13 mm
    • Durchmesser min. (mm): 8 mm
    • DIN: C8
    • Gr.: J0
    • Länge mm (L): 141 mm
    • Gewicht: 86 g
    • Breite mm (b): 53 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb