• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange min.D.8mm max.D.13mm L.138mm

Artikel-Nr.: 87531000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87531000
EAN / GTIN 4005887015358
Herstellernummer 87531000
L-Nummer L60010 7602

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für Innenringe (Bohrungen) Form C
  • DIN 5256 C
  • Gerade, abrutschhemmende Präzisionsspitzen
  • Im Gesenk geschmiedet
  • Ölgehärtet

Merkmal:

  • Griffe: kariert
  • Kopf: verchromt
  • Durchmesser max. (mm): 13 mm
  • Durchmesser min. (mm): 8 mm
  • DIN: C8
  • Gr.: J0
  • Länge mm (L): 138 mm
  • Gewicht: 86 g
  • Breite mm (b): 48 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb