• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange, Telefonzange L.200mm

Artikel-Nr.: 87526605
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
Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87526605
EAN / GTIN 4005887523105
Herstellernummer 87526605
L-Nummer L60010 7498

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Greifen und Trennen von Kabeln und feinen Werkstücken
  • 45° gewinkelte, flach-runde, lange Backen mit Brennerloch zum Festhalten von Muttern und Stiftschrauben
  • Greifflächen gezahnt für sicheres Halten der Werkstücke
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für harten und weichen Draht
  • DIN ISO 5745

Merkmal:

  • Spitzenhöhe mm (e): 3 mm
  • Spitzenbreite mm (f): 3.5 mm
  • Kopfhöhe mm (d): 9 mm
  • Kopfbreite mm (a): 17 mm
  • Winkel: 45 °
  • Backenlänge: 76 mm
  • L3: 76 mm
  • Kopf: poliert
  • Griffe: Kunststoffüberzug
  • Höhe mm (h): 20 mm
  • L2: 28 mm
  • Länge mm (L): 200 mm
  • T: 9 mm
  • W: 17 mm
  • Gewicht: 171 g
  • Breite mm (b): 53 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb