• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange, Telefonzange L.200mm

Artikel-Nr.: 87524105
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
Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87524105
EAN / GTIN 4005887376107
Herstellernummer 87524105
L-Nummer L60010 8110

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet zum Greifen und Trennen von Kabeln und feinen Werkstücken
  • Gerade, flach-runde, lange Backen mit Brennerloch zum Festhalten von Muttern und Stiftschrauben
  • Greifflächen gezahnt für sicheres Halten der Werkstücke
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für harten und weichen Draht
  • DIN ISO 5745

Merkmal:

  • Spitzenbreite mm (f): 3 mm
  • Kopfhöhe mm (d): 3.5 mm
  • Kopfbreite mm (a): 17 mm
  • Kopf: 73
  • Griffe: Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt
  • Höhe mm (h): 29 mm
  • Länge mm (L): 200 mm
  • T: 3,5 mm
  • W: 17 mm
  • Gewicht: 200 g
  • Breite mm (b): 64 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb