• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachzange L.160mm

Artikel-Nr.: 87518605
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
Produktart Flachzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87518605
EAN / GTIN 4005887522405
Herstellernummer 87518605
L-Nummer L60010 4214

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für filigranes Arbeiten in der Feinmechanik
  • Lange flache Backen
  • Greifflächen gezahnt für sicheres Halten der Werkstücke
  • DIN ISO 5745

Merkmal:

  • Spitzenbreite mm (f): 3 mm
  • Spitzenhöhe mm (e): 5 mm
  • Kopfhöhe mm (d): 8 mm
  • Kopfbreite mm (a): 15 mm
  • Backenlänge: 50 mm
  • L3: 50 mm
  • Kopf: poliert
  • Griffe: Kunststoffüberzug, poliert
  • Höhe mm (h): 15 mm
  • Länge mm (L): 160 mm
  • T: 8,0 mm
  • W: 15 mm
  • Gewicht: 129 g
  • Breite mm (b): 54 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb