• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Monierzange ″MasterCUT″ L.188mm

Artikel-Nr.: 87512000
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
Produktart Kneifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87512000
EAN / GTIN 4005887013804
Herstellernummer 87512000
L-Nummer L60010 7683

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet zum Binden, Verdrillen und Trennen
  • Extrem geringer Trennkraftaufwand durch sehr große Hebelwirkung und optimale Schneidengeometrie
  • Deutlich gedämpfter Schnittschlag durch „elastischen“ Zangenkörper, daher ideal für den Dauereinsatz geeignet
  • Extra schlanke Ausführung, ideal zum Binden von vertieft liegenden Moniereisen
  • Leichtgängig
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • DIN ISO 9242

Merkmal:

  • Kopf: poliert
  • Griffe: chromatiert
  • Länge mm (L): 188 mm
  • Gewicht: 236 g
  • Breite mm (b): 43 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb