• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Monierzange ″TopCUT″ L.315mm

Artikel-Nr.: 87510020
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Kneifzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 87510020
EAN / GTIN 4005887493804
Herstellernummer 87510020
L-Nummer L60010 6928
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet zum Binden, Verdrillen und Trennen
  • Geringer Trennkraftaufwand durch optimale Schneidengeometrie
  • Begrenzung des Öffnungswinkels zum einhändigen Schließen, geschützt durch DBGM 20 2004 010 929.8
  • Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet
  • Besonders leichtgängig
  • Induktiv gehärtete Schneiden für hohe Verschleißfestigkeit
  • DIN ISO 9242

Merkmal:

  • Kopf: poliert
  • Griffe: schwarz lackiert
  • Länge mm (L): 315 mm
  • Gewicht: 505 g
  • Breite mm (b): 50 mm

Services & Produktberater

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb