• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hebel-Vornschneider L.210mm Kopf

Artikel-Nr.: 87500015
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87500015
    EAN / GTIN 4005887374509
    Herstellernummer 87500015
    L-Nummer L60010 6138

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet für Federdraht bis 2000 N/mm² (~ 52 HRC) und Spezialdraht
    • Komplett geschmiedet, mit Öffnungsfeder
    • DIN ISO 5748
    • Schneidenbreite bei allen Abmessungen 31 mm

    Merkmal:

    • Schneidleistung 59 HRc: 2.5 mm²
    • Schneidleistung 48 HRc: 2.8 mm²
    • Schneidleistung 19 HRc: 3.5 mm²
    • Schneidleistung 40 HRc: 3.5 mm²
    • Pianodraht (4): 2,5 mm
    • Harter Draht (3): 2,8 mm
    • Mittelharter Draht (2): 3,5 mm
    • Weicher Draht (1): 3,5 mm
    • Höhe mm (h): 30 mm
    • Länge mm (L): 210 mm
    • Gewicht: 587 g
    • Breite mm (b): 60 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb