• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handfaust fuer gebOerdelte Kanten

Artikel-Nr.: 874A
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
Artikelnummer 874A
EAN / GTIN 3148512098812
Herstellernummer 874A
L-Nummer L60130 7496

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modell auf allen Seiten gewölbten
  • Abmessungen (L x B x H): 106 x 65 x 26 mm
  • poliert

Merkmal:

  • H [mm]: 26
  • B [mm]: 65
  • L [mm]: 106
  • Gewicht in Gramm: 980

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb