• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzstiel ROTBAND-PLUS Esche 260 mm

Artikel-Nr.: 8749650
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Stiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8749650
EAN / GTIN 4010883874960
Herstellernummer 8749650
L-Nummer L60160 6360

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschweifter Eschenstiel DIN 5135
  • Mit gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube
  • Für alle Fäustel nach DIN 6475
  • Mit diesem Holzstiel kann jeder DIN Fäustelkopf zum ROTBAND-PLUS Fäustel gemacht werden

Merkmal:

  • für Kopfgewicht [g]: 1250 g
  • Gesamtlänge [mm]: 260 mm
  • Stielmaterial: Esche
  • Verwendung/Einsatz: Für alle Fäustel nach DIN 6475
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb