• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzstiel ROTBAND-PLUS Hickory 900 mm

Artikel-Nr.: 8747950
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Stiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8747950
EAN / GTIN 4010883874793
Herstellernummer 8747950
L-Nummer L60160 5073

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hickorystiel DIN 5112
  • Stahl-Stielschutzhülse, Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube
  • Für alle Hammerköpfe nach DIN 1042
  • Mit diesem genormten Holzstiel kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden

Merkmal:

  • für Kopfgewicht [g]: 6000 g
  • Gesamtlänge [mm]: 900 mm
  • Stielmaterial: Hickory
  • Verwendung/Einsatz: Für alle Hammerköpfe nach DIN 1042
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb