• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektrikermeißel 4-kant, 250x10x7 mm

Artikel-Nr.: 8745070
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8745070
EAN / GTIN 4010883874502
Herstellernummer 8745070
L-Nummer L60160 4745

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
  • Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
  • Arbeitsende blank geschliffen und klar lackiert

Merkmal:

  • Ausführung: Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
  • Gesamtbreite [mm]: 10 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 7 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 255 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schaftbreite: 7 mm
  • Schafthöhe: 7 mm
  • Schneidenbreite [mm]: 10,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb