• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messerkopf komplett mit Schrauben f.Nr.439015

Artikel-Nr.: 87439133
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87439133
    EAN / GTIN 4005887003096
    Herstellernummer 87439133
    L-Nummer L60010 8002

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Messerkopf für Bolzenschneider mit Wechsel-Schneiden

    Merkmal:

    • Schneidleistung 40 HRc: 9 mm²
    • Schneidleistung 19 HRc: 11 mm²
    • Länge mm (L): 170 mm
    • passend zu Nr.: 439015
    • Gewicht: 1814 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb