• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Baustahlmattenschneider, Tiefschneider L.1010mm max.Schneidleistung 40HRc 9mm²

Artikel-Nr.: 87436010
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87436010
EAN / GTIN 4005887366801
Herstellernummer 87436010
L-Nummer L60010 4925

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für problemloses Greifen flach liegender Baustähle in schwer
    zugänglichen Bereichen
  • Trennleistung bis 48 HRC
  • Durch Spezial-Rohrkopf zeitsparendes Trennen in der 1. und 2. Ebene
  • Nachstellbare Messer
  • Begrenzungsanschlag mit Pufferzone
  • Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl
  • Gesenkgeschmiedet

Merkmal:

  • Schneidleistung 48 HRc: 6 mm²
  • Schneidleistung 2x40 HRc: 8 mm²
  • Schneidleistung 40 HRc: 9 mm²
  • Schneidleistung 19 HRc: 11 mm²
  • L: 40 ″
  • Länge mm (L): 1010 mm
  • Gewicht: 5400 g

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb