• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messerkopf komplett mit Schrauben f.Nr.435030, 435005, 435010

Artikel-Nr.: 87435133
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87435133
EAN / GTIN 4005887002990
Herstellernummer 87435133
L-Nummer L60010 5894

Beschreibung

Beschreibung:

Regieanweisung für Zangentexte:
  • Anwendungsbereich
  • Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit
  • Eigenschaften Kopf
  • Eigenschaften Griff
  • Eigenschaft Gelenk
  • Eigenschaft Oberfläche/Material
  • DIN

Merkmal:

  • Schneidleistung 48 HRc: 6 mm²
  • Schneidleistung 2x40 HRc: 8 mm²
  • Schneidleistung 40 HRc: 9 mm²
  • Schneidleistung 19 HRc: 11 mm²
  • Länge mm (L): 122 mm
  • passend zu Nr.: 435030, 435005, 435010
  • Gewicht: 920 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb