• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Baustahlmattenschneider LightCUT L.1000mm max.Schneidleistung 48HRc 6mm²

Artikel-Nr.: 87435010
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87435010
EAN / GTIN 4005887364807
Herstellernummer 87435010
L-Nummer L60010 4924

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet zum bündigen Trennen
  • Ca. 40 % leichter durch hochfeste Aluminiumrohre mit ergonomischen 2-K Griffen
  • Trennleistung bis 48 HRc
  • Besonders rückenschonendes Arbeiten
  • Kleiner Öffnungswinkel der Griffe
  • Geringer Trennkraftaufwand
  • Problemloses Greifen flach liegender Baustähle
  • Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl
  • Nachstellbare Messer
  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
  • Gesenkgeschmiedet
  • Ersatzmesserkopf: Für Modelle in 800 und 1.000 mm Länge
  • Deutsches Patent

Merkmal:

  • Schneidleistung 48 HRc: 6 mm²
  • Schneidleistung 2x40 HRc: 8 mm²
  • Schneidleistung 40 HRc: 9 mm²
  • Schneidleistung 19 HRc: 11 mm²
  • L: 40 ″
  • Länge mm (L): 1000 mm
  • Gewicht: 2924 g

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb