• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spitzmeißel 8-kant, 300x16 mm

Artikel-Nr.: 8741400
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8741400
EAN / GTIN 4010883874144
Herstellernummer 8741400
L-Nummer L60160 5148

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 7256
  • Vanadium Stahl
  • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
  • Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert

Merkmal:

  • Achtkantschaft [mm]: 16 mm
  • Ausführung: In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
  • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Schaft-Ø: 16 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb