• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzstiel ROTBAND-PLUS Hickory 900 mm

Artikel-Nr.: 8740860
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Stiel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8740860
    EAN / GTIN 4010883874083
    Herstellernummer 8740860
    L-Nummer L60160 4739

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hickorystiel DIN 5112
    • Stahl-Stielschutzhülse, Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube
    • Für alle Hammerköpfe nach DIN 1042
    • Mit diesem genormten Holzstiel kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden

    Merkmal:

    • für Kopfgewicht [g]: 5000 g
    • Gesamtlänge [mm]: 900 mm
    • Stielmaterial: Hickory

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb