• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maurermeißel 8-kant, 300x18 mm

Artikel-Nr.: 8731790
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8731790
EAN / GTIN 4010883873178
Herstellernummer 8731790
L-Nummer L60160 6018

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 7254 Form B
  • Vanadium Stahl
  • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
  • Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert

Merkmal:

  • Achtkantschaft [mm]: 18 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Schaftbreite: 18 mm
  • Schafthöhe: 19 mm
  • Schneidenbreite [mm]: 26,0 mm
  • Spitzenwinkel: 60 °
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb