• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PROFI-Beton- und Putzhaken L.330mm

Artikel-Nr.: 87245015
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
Artikelnummer 87245015
EAN / GTIN 4005887013170
Herstellernummer 87245015
L-Nummer L60010 8029

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet zur Fixierung von Putzbrettern an einem zu verputzenden Mauerpfeiler
  • Unterschiedliche Abmessungen für jeden Anwendungsbereich
  • Geschmiedet, Spitze gehärtet
  • Made in Germany: Aus der gruppeneigenen Fertigung
  • Eine VE bedeutet, 150 bzw. 100 PROFI-Beton- und Putzhaken im Baueimer!
  • Abweichungen von der VE sind nicht möglich

Merkmal:

  • Inhalt: 150 Stück im Eimer
  • Länge mm (L): 330 mm
  • Gewicht: 170 g
  • Breite mm (b): 330 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb