• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzmeißel flachoval, mit Handschutz 240x26x7 mm

Artikel-Nr.: 8723930
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8723930
EAN / GTIN 4010883872393
Herstellernummer 8723930
L-Nummer L60160 4398

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vanadium Stahl
  • Geschmiedete Ausführung
  • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
  • Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
  • Mit aufgeschobenem Handschutzgriff No. 108 UNI

Merkmal:

  • Ausführung: geschmiedeet mit Handschutzgriff 108 UNI
  • Gesamtbreite [mm]: 85 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 85 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 220 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Schaftbreite: 26 mm
  • Schafthöhe: 7 mm
  • Schneidenbreite [mm]: 26,0 mm
  • Spitzenwinkel: 60 °
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb