• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fugenmeißel flachoval, 60 mm

Artikel-Nr.: 8723500
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8723500
EAN / GTIN 4010883872355
Herstellernummer 8723500
L-Nummer L60160 2021

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit breitem Blatt zum Stemmen von Wandfugen, Putz, Fliesen, usw.
  • Vanadium Stahl
  • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
  • Schlagköpfe induktiv angelassen

Merkmal:

  • Ausführung: Breites Blatt
  • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Schaftbreite: 26 mm
  • Schafthöhe: 13 mm
  • Schneidenbreite [mm]: 60,0 mm
  • Spitzenwinkel: 60 °
  • Verwendung/Einsatz: Mit breitem Blatt zum Stemmen von Wandfugen, Putz, Fliesen, usw.
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb