• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Automatik-Körner mit Spitze und Handschutz

Artikel-Nr.: 8722880
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Körner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8722880
EAN / GTIN 4010883872287
Herstellernummer 8722880
L-Nummer L60160 1810

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Einhandbedienung
  • Automatische Schlagauslösung durch Federmechanismus
  • Schlagkraft zwischen 60 - 130 N stufenlos einstellbar
  • Mit 2-K Handschutz für komfortables und sicheres Arbeiten

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 34 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 34 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 130 mm
  • Griffmaterial: 2-Komponenten
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Nennbreite [mm]: 34 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb