• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abmantelwerkzeug mit Druckschalter SLS

Artikel-Nr.: 872271SLS
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 872271SLS
EAN / GTIN 3662424049347
Herstellernummer 872271SLS
L-Nummer L60130 8300

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeug mit einer FACOM SLS Befestigungslösung, die gegen jegliche Sturzgefahr absichert
  • Die von FACOM gewählte und getestete Lösung ″drehendes″ aufgecrimptes Seil erhält die Ergonomie des Werkzeugs
  • Druckschaltersystem: 30% weniger Kraftaufwand
  • Selbstdrehende Klinge: schnelles und einfaches Abmanteln
  • Doppelte Sicherheit: Schneidmesser ausgefahren = Druckschalter blockiert. - Klinge mit Sicherung
  • Schneidbereich: rundes PVC-Kabel Durchmesser 4 bis 28 mm
  • Abisolierzone. 872272: Satz mit 6 Ersatzklingen (5 selbstdrehende Klingen und 1 Messerklinge)

Merkmal:

  • L [mm]: 165
  • Gewicht in Gramm: 126

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb