• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GS-Spannungsprüfer

Artikel-Nr.: 87227005
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
Produktart Spannungsprüfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87227005
EAN / GTIN 4005887300904
Herstellernummer 87227005
L-Nummer L60010 6706

Beschreibung

Beschreibung:

  • 220 – 250 V
  • Entsprechend VDE 0680

Merkmal:

  • Klingenbreite: 3 mm
  • Länge mm (L): 140 mm
  • Spannung: 220–250 V
  • Gewicht: 17 g
  • Breite mm (b): 15 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb