• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Körner mit Hartmetallspitze 120x10x4 mm

Artikel-Nr.: 8721720
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Körner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8721720
EAN / GTIN 4010883872171
Herstellernummer 8721720
L-Nummer L60160 1756

Beschreibung

Beschreibung:

Vanadium Stahl

Merkmal:

  • Ausführung: Hartmetallspitze
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Schaft-Ø: 10 mm
  • Schlagkopfdurchmesser [mm]: 4 mm
  • Spitzen-Ø: 4 mm
  • Spitzenwinkel: 90 °
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb