• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuzschlitzschraubendreher Gr. PH2 L.100mm

Artikel-Nr.: 87215115
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87215115
EAN / GTIN 4005887565914
Herstellernummer 87215115
L-Nummer L60010 7464

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zwei-Komponenten-Heft mit Hart-/Weichzone
  • Ergonomische Griff-Form für ermüdungsarmes, kraftvolles Schrauben
  • Verdrehsicherheit der Klingen im Griff durch ausgeprägte Flügel
  • Hitzebeständig und schwer entflammbar
  • Splitterfrei
  • Hochschlagfest
  • Klingen aus hochlegierten CV-Spezialstählen
  • Optimale Drehmomentübertragung
  • Öl- und lösungsmittelbeständig

Merkmal:

  • L1: 100 mm
  • L2: 205 mm
  • Abtriebsprofil: Phillips-Recess®
  • Größe Abtriebsprofil: PH2
  • Gewicht: 78 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb