• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Körner 150x16x8 mm

Artikel-Nr.: 8721480
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Körner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8721480
EAN / GTIN 4010883872140
Herstellernummer 8721480
L-Nummer L60160 4640
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 7250
  • Vanadium Stahl
  • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
  • Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert

Merkmal:

  • Achtkantschaft [mm]: 16 mm
  • Ausführung: Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Gesamtbreite [mm]: 16 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 16 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 150 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Schaft-Ø: 16 mm
  • Schlagkopfdurchmesser [mm]: 8 mm
  • Spitzen-Ø: 8 mm
  • Spitzenwinkel: 90 °
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb