• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Körner 150x12x5 mm

Artikel-Nr.: 8721210
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Körner

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8721210
    EAN / GTIN 4010883872126
    Herstellernummer 8721210
    L-Nummer L60160 4229

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 7250
    • Vanadium Stahl
    • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
    • Schlagköpfe induktiv angelassen
    • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert

    Merkmal:

    • Achtkantschaft [mm]: 12 mm
    • Ausführung: Schlagköpfe induktiv angelassen
    • Gesamtbreite [mm]: 12 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 12 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 150 mm
    • Material: Vanadium-Stahl
    • Schaft-Ø: 12 mm
    • Schlagkopfdurchmesser [mm]: 5 mm
    • Spitzen-Ø: 5 mm
    • Spitzenwinkel: 90 °
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb