• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Edel-Wasserpumpenzange Maul-W.17mm L.115mm Chrom-Vanadium-Stahl

Artikel-Nr.: 87188005
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87188005
EAN / GTIN 4005887287908
Herstellernummer 87188005
L-Nummer Z70618 150

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für höchste Profianforderungen
  • Rot lackiert, poliert
  • Chrom-Vanadium, induktiv gehärtete Greifflächen inkl. Brennerloch
  • Selbstklemmend am Werkstück, durchgestecktes Gleitgelenk
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Kordierte Griffe, hochwertig vergütet, DIN ISO 8976

Merkmal:

  • Maulöffnung max. (mm): 17 mm
  • Öffnungsweiten-Verstellung: 4x
  • Kopf: poliert
  • Griffe: rot lackiert
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Länge mm (L): 115 mm
  • Gewicht: 106 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb