• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserpumpenzange Maul-W.42mm L.243mm

Artikel-Nr.: 87184010
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87184010
EAN / GTIN 4005887010247
Herstellernummer 87184010
L-Nummer L60010 7513

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bewährte Rastloch-Einstellung in VBWs neuer Hochleistungs-Konstruktion
  • Selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher
  • Induktiv gehärtete Maulverzahnung, extrem hart und langlebig
  • Durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter, VBW-typischer Abstützung
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Extrem belastbare Gesamtkonstruktion, hochwertig vergütet

Merkmal:

  • Maulöffnung max. (mm): 42 mm
  • Öffnungsweiten-Verstellung: 8x
  • Länge mm (L): 243 mm
  • Gewicht: 398 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb