• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangenschlüssel-Satz 3tlg

Artikel-Nr.: 87180900
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87180900
EAN / GTIN 4005887013422
Herstellernummer 87180900
L-Nummer L60010 6970

Beschreibung

Beschreibung:

  • PowerGRIP: Hohe Übersetzung für spürbare Handkraft-Verstärkung
  • Für Werkstücke mit parallelen Flächen (Muttern, Schrauben usw.)
  • Ideal auch zum Biegen dünner paralleler Werkstücke (Bleche usw.)
  • Schnelleinstellung über Knopfdruck direkt am Werkstück
  • Stufenlose, leichtgängige Superfeinverstellung
  • Spielfreies und sicheres Greifen beim Schrauben und Halten
  • Parallel-Backen ohne Profil zum Schutz oberflächenveredelter Werkstücke
  • ″Ratscheneffekt″ beim Schrauben durch Nutzen des Maul-Hubs
  • Durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter, VBW-typischer Abstützung
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Extrem belastbare Gesamtkonstruktion, hochwertig vergütet
  • EP- und US-Patent
  • Eine internationale Jury hat die brünierte PowerGRIP 180010 mit dem iF product design award 2007 ausgezeichnet

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 3
  • Inhalt: 1x 1800051x 1803101x 180315
  • Länge mm (L): 400 mm
  • Gewicht: 130 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb