• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangenschlüssel ″PowerGRIP″ Maul-W.60mm L.310mm Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Artikel-Nr.: 87180315
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
Produktart Zangenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87180315
EAN / GTIN 4005887010193
Herstellernummer 87180315
L-Nummer L60010 4573

Beschreibung

Beschreibung:

300 mm. PowerGRIP: Hohe Übersetzung für spürbare Handkraft-Verstärkung. Für Werkstücke mit parallelen Flächen (Muttern, Schrauben usw.). Ideal auch zum Biegen dünner paralleler Werkstücke (Bleche usw.). Schnelleinstellung über Knopfdruck direkt am Werkstück. Stufenlose, leichtgängige Superfeinverstellung. Spielfreies und sicheres Greifen beim Schrauben und Halten. Parallel-Backen ohne Profil zum Schutz oberflächenveredelter Werkstücke. ″Ratscheneffekt″ beim Schrauben durch Nutzen des Maul-Hubs. Durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter, VBW-typischer Abstützung. Extrem belastbare Gesamtkonstruktion, hochwertig vergütet. EP- und US-Patent. Eine internationale Jury hat die brünierte PowerGRIP 180010 mit dem iF product design award 2007 ausgezeichnet.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb