• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangenschlüssel ″PowerGRIP″ Maul-W.36mm L.200mm Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Artikel-Nr.: 87180305
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
Produktart Zangenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87180305
EAN / GTIN 4005887010179
Herstellernummer 87180305
L-Nummer L60010 4571

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hohe Übersetzung für spürbare Handkraft-Verstärkung
  • Ideal auch zum Biegen dünner paralleler Werkstücke (Bleche usw.)
  • Schnelleinstellung über Knopfdruck direkt am Werkstück
  • Stufenlose, leichtgängige Superfeinverstellung
  • Spielfreies und sicheres Greifen beim Schrauben und Halten
  • Parallel-Backen ohne Profil zum Schutz oberflächenveredelter Werkstücke
  • „Ratscheneffekt“ beim Schrauben durch Nutzen des Maul-Hubs
  • Durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter, VBW-typischer Abstützung
  • Extrem belastbare Gesamtkonstruktion, hochwertig vergütet
  • EP- und US-Patent

Merkmal:

  • Maulöffnung max. (mm): 36 mm
  • Öffnungsweiten-Verstellung: 11x
  • Kopf: verchromt
  • Griffe: roter Kunststoffüberzug
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Länge mm (L): 200 mm
  • Gewicht: 275 g
  • Breite mm (b): 50 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb