• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzkette min.Rohr-D.1/8″-2″

Artikel-Nr.: 87130110
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
    Produktart Kette

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87130110
    EAN / GTIN 4005887274908
    Herstellernummer 87130110
    L-Nummer L60010 7989

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochbelastbare Stahlketten

    Merkmal:

    • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 2 ″
    • Rohrdurchmesser min. (mm): 3 mm
    • Rohrdurchmesser max. (mm): 50 mm
    • Rohrdurchmesser min. (Zoll): 1/8 ″
    • Länge mm (L): 260 mm
    • Gewicht: 530 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb