• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kettenrohrzange min.Rohr-D.3/4″ 4″

Artikel-Nr.: 87130020
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87130020
EAN / GTIN 4005887274403
Herstellernummer 87130020
L-Nummer L60010 5866

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstark durch maximale Hebelwirkung
  • Gehärtete, doppelseitig gezahnte, auswechselbare Backen
  • Kräftiger, geschmiedeter Handgriff
  • Hochbelastbare Stahlkette

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 4 ″
  • Kettenlänge: 610 mm
  • Rohrdurchmesser min. (Zoll): 3/4 ″
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 101,6 mm
  • Rohrdurchmesser min. (mm): 19,05 mm
  • Länge mm (L): 935 mm
  • Gewicht: 6669 g
  • Breite mm (b): 90 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb