• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blitzrohrzange Maul-W.76,2mm max.Maul-W.3″ L.360mm

Artikel-Nr.: 87127025
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87127025
EAN / GTIN 4005887273802
Herstellernummer 87127025
L-Nummer L60010 4300

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Drehen und Lösen von Rohren und Muttern unterschiedlicher Durchmesser
  • Verbessert: Deutlich gesteigertes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Geschmiedeter Maulbereich
  • »Rollblitz« mit Stahlrolle: Voreinstellung über Gewinderolle

Merkmal:

  • Maulöffnung max. (Zoll): 3 ″
  • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 3 ″
  • L: 14 ″
  • Maulöffnung max. (mm): 76,2 mm
  • Länge mm (L): 360 mm
  • Gewicht: 1590 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb