• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blitzrohrzange Maul-W.38,1mm max.Maul-W.1 1/2″ L.225mm

Artikel-Nr.: 87127010
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
    Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87127010
    EAN / GTIN 4005887273505
    Herstellernummer 87127010
    L-Nummer L60010 4322

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zum Drehen und Lösen von Rohren und Muttern unterschiedlicher Durchmesser
    • Verbessert: Deutlich gesteigertes Preis-Leistungs-Verhältnis
    • Geschmiedeter Maulbereich
    • »Rollblitz« mit Stahlrolle: Voreinstellung über Gewinderolle

    Merkmal:

    • Maulöffnung max. (Zoll): 1 1/2 ″
    • L: 9 ″
    • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 1.1/2 ″
    • Maulöffnung max. (mm): 38,1 mm
    • Länge mm (L): 225 mm
    • Gewicht: 513 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb