• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blitzrohrzange Maul-W.31,75mm max.Maul-W.1 1/4″ L.180mm

Artikel-Nr.: 87127005
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87127005
EAN / GTIN 4005887273406
Herstellernummer 87127005
L-Nummer L60010 4348

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Drehen und Lösen von Rohren und Muttern unterschiedlicher Durchmesser
  • Verbessert: Deutlich gesteigertes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Geschmiedeter Maulbereich
  • »Rollblitz« mit Stahlrolle: Voreinstellung über Gewinderolle

Merkmal:

  • Maulöffnung max. (Zoll): 1 1/4 ″
  • L: 7 ″
  • Rohrdurchmesser min. (mm): 11/4 mm
  • Maulöffnung max. (mm): 31,75 mm
  • Länge mm (L): 180 mm
  • Gewicht: 278 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb