• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchtreiber 8-kant 120x12x5 mm

Artikel-Nr.: 8711330
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Durchtreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8711330
EAN / GTIN 4010883871136
Herstellernummer 8711330
L-Nummer L60160 2625

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 6458
  • GEDORE Vanadium Stahl
  • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
  • Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Arbeitsende blank geschliffen und klar lackiert
  • Sondergrößen auf Anfrage

Merkmal:

  • Achtkantschaft [mm]: 12 mm
  • Ausführung: Auf der ganzen Länge durchgehärtet und angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Treibdorn-Ø [mm]: 5 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb