• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung ∙ schwenkbar ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 101,5 mm

Artikel-Nr.: 871-4
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 871-4
EAN / GTIN 4000896038879
Herstellernummer 871-4
L-Nummer L60140 2755

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung von Schraubverbindungen auf engem Raum sowie Umgehung von Störkanten
  • Kugelförmiger, konischer Außenvierkant
    Schwenkwinkel nach jeder Seite 8°
  • Durch Aufstecken des Steckschlüsseleinsatzes bis zum Anschlag kann die schwenkbare Verlängerung auch als starre Verbindung verwendet werden
  • Mit Kugelsicherung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 101.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb