• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handfaust Nr. 1 88 x 60 x 35 mm

Artikel-Nr.: 870A
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
Artikelnummer 870A
EAN / GTIN 3148512096818
Herstellernummer 870A
L-Nummer L60130 1218

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abmessungen (L x B x H): 88 x 60 x 35 mm
  • poliert

Merkmal:

  • H [mm]: 35
  • B [mm]: 60
  • L [mm]: 88
  • Gewicht in Kilogramm: 1,1

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb